Europole - Emetteur portatif HF RGB/RGBW 6 zones
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émetteur mural - Oui
transmission de signal - radio
avec télécommande - Oui
couleur - noir
compatible avec Apple HomeKit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005846
Réf. Sonepar
00584045241
Réf. Fournisseur
45241
Réf. Commerciale
Europole
émetteur mural
Oui
transmission de signal
radio
avec télécommande
Oui
couleur
noir
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
EASILED MASTER REMOTE noir IP20 : Télécommande pour produits LED RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. 6 zone(s).
Les Atouts de l'article:
Télécommande pour produits LED RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. EASILED MASTER REMOTE EUROPOLE noir IP20. Nombre de zones indépendantes : 6. Nombre de canaux : 4. Non dimmable. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Oui. Transmission de signal : Radio HF. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Compatible avec contrôleurs EASILED.