Europole - Contrôleur dimmable EASILED TRIAC - poussoir 230V IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
tension de sortie - 100...240 V
tension d'entrée - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005907
Réf. Sonepar
00584045255
Réf. Fournisseur
45255
Réf. Commerciale
Europole
type de commande
autre
tension de sortie
100...240 V
tension d'entrée
230...230 V
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
45.5 mm
largeur
45 mm
hauteur
20 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
EASILED TRIAC 400W IP20 : Contrôleur pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. Entrée : 100-240VAC. Sortie : 100-240VAC. Classe II.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. EASILED TRIAC EUROPOLE 400W IP20. Tension d'entrée : 100-240VAC. Tension de sortie : 100-240VAC. Courant d'entrée : 2,17A. Courant de sortie : 2,17A. Classe de protection : II. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Non. Interface de communication : via bouton poussoir ou télécommande EASILED MASTER REMOTE (non inclus). Transmission de signal : Filaire/Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2. Nombre de sorties physiques borniers : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Tension de commande 8-230V.