Europole - Contrôleur 0-1/10V - poussoir 12/24VDC IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
tension de sortie - 12...24 V
nombre de canaux de couleur - 1
tension d'entrée - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005914
Réf. Sonepar
00584045260
Réf. Fournisseur
45260
Réf. Commerciale
Europole
type de commande
autre
tension de sortie
12...24 V
nombre de canaux de couleur
1
tension d'entrée
10...10 V
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
longueur
46.5 mm
largeur
145 mm
hauteur
16 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
0-1/10V 12/24 120/240W IP20 : Contrôleur pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. 0-1/10V 12/24 EUROPOLE 120/240W IP20. Nombre de canaux : 1. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 10A. Courant de sortie : 10A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation 1-10V. Protocole utilisé : via variateur 1/10 V ou bouton poussoir (non inclus).. Commande à distance : Non. Transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.