Europole - Contrôleur - BLUETOOTH MESH RGBW 240W IP20

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - autre

  • tension de sortie - 12...24 V

  • nombre de canaux de couleur - 4

  • tension d'entrée - 12...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592005945

Réf. Sonepar

00584045350

Réf. Fournisseur

45350

Réf. Commerciale

Europole

type de commande

autre

tension de sortie

12...24 V

nombre de canaux de couleur

4

tension d'entrée

12...24 V

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

III

longueur

39 mm

largeur

100 mm

hauteur

22 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

BLUETOOTH MESH 12/24 120/240W IP20 : Contrôleur pour produits LED RGBW : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de LED. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur pour produits LED RGBW : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de LED. BLUETOOTH MESH 12/24 EUROPOLE 120/240W IP20. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 10A. Courant de sortie : 10A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation sans fil via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH. Protocole utilisé : Bluetooth Mesh. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH (non incluse). Transmission de signal : Bluetooth. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Jusqu'à 240 produits synchronisés. Installation de 30m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier produit. 10m max. entre chaque produit. 10m max. entre le smartphone et le produit connecté.