Europole - Contrôleur - BLUETOOTH MESH RGBW 240W IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
tension de sortie - 12...24 V
nombre de canaux de couleur - 4
tension d'entrée - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005952
Réf. Sonepar
00584045360
Réf. Fournisseur
45360
Réf. Commerciale
Europole
type de commande
autre
tension de sortie
12...24 V
nombre de canaux de couleur
4
tension d'entrée
12...24 V
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
III
longueur
50 mm
largeur
137 mm
hauteur
30 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BLUETOOTH MESH 12/24 120/240W IP67 : Contrôleur pour produits LED RGBW : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de LED. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur pour produits LED RGBW : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de LED. BLUETOOTH MESH 12/24 EUROPOLE 120/240W IP67. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 10A. Courant de sortie : 10A. Classe de protection : III. , câblé en entrée et en sortie de 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Dimmable : Oui, variation sans fil via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH. Protocole utilisé : Bluetooth Mesh. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH (non incluse). Transmission de signal : Bluetooth. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Jusqu'à 240 produits synchronisés. Installation de 30m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier produit. 10m max. entre chaque produit. 10m max. entre le smartphone et le produit connecté.