Europole - Contrôleur - BLUETOOTH MESH monochrome 230V IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection - II
longueur - 50 mm
largeur - 137 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005983
Réf. Sonepar
00584045560
Réf. Fournisseur
45560
Réf. Commerciale
Europole
type de commande
autre
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
II
longueur
50 mm
largeur
137 mm
hauteur
30 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BLUETOOTH MESH 230 500W IP67 : Contrôleur pour produits LED monochromes 230V : ON/OFF et variation d'intensité lumineuse. Entrée : 230VAC. Sortie : 230VAC. Classe II.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur pour produits LED monochromes 230V : ON/OFF et variation d'intensité lumineuse. BLUETOOTH MESH 230 EUROPOLE 500W IP67. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 230VAC. Courant d'entrée : 2,2A. Courant de sortie : 2,2A. Classe de protection : II. , câblé en entrée et en sortie de 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Dimmable : Oui, variation sans fil via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH. Protocole utilisé : Bluetooth Mesh. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH (non incluse). Transmission de signal : Bluetooth. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Jusqu'à 240 produits synchronisés. Installation de 30m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier produit. 10m max. entre chaque produit. 10m max. entre le smartphone et le produit connecté.