Europole - Contrôleur EASILED universel HF 12/24VDC IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
tension de sortie - 12...24 V
nombre de canaux de couleur - 4
tension d'entrée - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005990
Réf. Sonepar
00584045710
Réf. Fournisseur
45710
Réf. Commerciale
Europole
type de commande
autre
tension de sortie
12...24 V
nombre de canaux de couleur
4
tension d'entrée
12...24 V
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
III
longueur
73.6 mm
largeur
180.5 mm
hauteur
38 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
EASILED 12/24 240/480W IP67 : Contrôleur pour appareil LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur pour appareil LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. EASILED 12/24 EUROPOLE 240/480W IP67. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 20A. Courant de sortie : 20A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via télécommande EASILED MASTER REMOTE. Transmission de signal : Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 4. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.