Europole - Contrôleur EASILED HF RGB Flex 230V IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
tension de sortie - 230...230 V
nombre de canaux de couleur - 3
tension d'entrée - 100...240 V
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592006072
Réf. Sonepar
00584045730
Réf. Fournisseur
45730
Réf. Commerciale
Europole
type de commande
autre
tension de sortie
230...230 V
nombre de canaux de couleur
3
tension d'entrée
100...240 V
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
II
longueur
73.6 mm
largeur
180.5 mm
hauteur
38 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
EASILED 230 1200W IP67 : Contrôleur pour appareil LED RGB 230V : changement de couleur de LED. Entrée : 100-240VAC. Sortie : 100-240VDC. Classe II.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur pour appareil LED RGB 230V : changement de couleur de LED. EASILED 230 EUROPOLE 1200W IP67. Nombre de canaux : 3. Tension d'entrée : 100-240VAC. Tension de sortie : 100-240VDC. Courant d'entrée : 5A. Courant de sortie : 5A. Classe de protection : II. Non dimmable. Protocole utilisé : DMX/EASILED RF. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via télécommande EASILED MASTER REMOTE, Maître/Esclave par liaison filaire DMX. Transmission de signal : Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 3 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.