fin de vie

Europole - LED'UP ECO 6W rond fixe blanc 4000K 6W 490lm 38° IP65

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 490 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - III

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592022027

Réf. Sonepar

00584473031

Réf. Fournisseur

473031

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

6 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

490 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

490...490 lm

réglabilité

non ajustable

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

pas de variation

Oui

réflecteur

mat

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

100 mm

diamètre externe

82 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Encastré intérieur Led LED'UP ECO 6W rond fixe, blanc mat, blanc 4000K, IRC90, 6W, 490lm, optique 38°, 230VAC. Classe III, IP65, RT2012, compatible isolants : rouleaux. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP ECO 6W rond fixe, blanc mat (RAL9016), blanc 4000K, IRC90, 6W, 490lm (81,67lm/W), optique dichroïque anti-éblouissement 38°, 230VAC. Classe de protection III, IP65, compatible volume salle de bain : 1, RT2012, compatible isolants : rouleaux. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : diamètre 82mm. Diamètre d'encastrement : 62mm.