Europole - YAKO SLIM DETECT noir 4000K 1640lm 20W 120°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1640 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592006508
Réf. Sonepar
00584049021
Réf. Fournisseur
49021
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
20 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1640 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
1640...1640 lm
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
largeur
200 mm
hauteur/profondeur
135 mm
longueur
19.5 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur YAKO SLIM DETECT noir, orientable, blanc 4000K, IRC>80, 20W, 1640lm (82lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.