Europole - YAKO SLIM DETECT blanc 3000K 1420lm 20W 120°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1420 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592006607
Réf. Sonepar
00584049120
Réf. Fournisseur
49120
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
20 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1420 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1420...1420 lm
puissance de lampe acceptée
20...20 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
largeur
200 mm
hauteur/profondeur
135 mm
longueur
19.5 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur YAKO SLIM DETECT blanc, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 20W, 1420lm (71lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE YAKO SLIM DETECT blanc, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 20W, 1420lm (71lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, câblé en entrée de 1,5m, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins 500h. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère déportée.