Europole - BOUNTY 2 rond inox GU10-GU5.3 IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable
source lumineuse - LED non interchangeable
douille - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592001367
Réf. Sonepar
00584000387
Réf. Fournisseur
5003
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Non
orientable
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
I
hauteur/profondeur
110 mm
diamètre externe
100 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
110 mm
diamètre d'encastrement
78 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol BOUNTY 2 rond : 100mm, inox, verres opale et transparent, 12VDC/230VAC. Classe I, IP65. IK08. Non dimmable. Livré avec douilles GU10/GU5.3
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE BOUNTY 2 rond inox, verres opale et transparent, 12VDC/230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, Double presse-étoupe. Dimension collerette : diamètre 100mm. Diamètre d'encastrement : 78mm. Matériau : collerette en inox 316L. Traitement de la surface : traitement par passivation. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement. Livré avec douilles GU10/GU5.3