fin de vie

Europole - TITAN 1 SLIM - 24 rond poli miroir non percée RGB 1W 120°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - RGB

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592038103

Réf. Sonepar

00584003497

Réf. Fournisseur

51005NPM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur du boîtier/corps

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

RGB

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

DC

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

III

hauteur/profondeur

45 mm

diamètre externe

58 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

45 mm

diamètre d'encastrement

44 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 1 SLIM - 24 rond : 58mm, poli miroir, collerette non percée, RGB 1W, verre opale 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE TITAN 1 SLIM - 24 rond poli miroir, collerette non percée, RGB 1W, verre opale 120° (balisage), 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 4x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 58mm. Diamètre d'encastrement : 44mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non. Installation uniquement en encastré dans terrasse ventilée.