fin de vie

Europole - TITAN 2 SLIM - 230 rond inox percée 3000K 282lm 3x2W 15°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592044128

Réf. Sonepar

00584005110

Réf. Fournisseur

51252IN

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

AC

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

I

hauteur/profondeur

45 mm

diamètre externe

116 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

45 mm

diamètre d'encastrement

100 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 2 SLIM - 230 rond : 116mm, inox, collerette percée, blanc 3000K, IRC80, 3x2W, 282lm (47lm/W), verre transparent 15° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.