fin de vie

Europole - TITAN 3 SLIM - 230 carré bronze non percée bleu 2,5W 120°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592047297

Réf. Sonepar

00584005878

Réf. Fournisseur

51354NBR

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur du boîtier/corps

bronze

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

bleu

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

AC

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

I

largeur

173 mm

hauteur/profondeur

45 mm

longueur

173 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

45 mm

diamètre d'encastrement

155 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 3 SLIM - 230 carré : 173x173mm, bronze, collerette non percée, bleu 2,5W, verre opale 120° (balisage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE TITAN 3 SLIM - 230 carré bronze, collerette non percée, bleu 2,5W, verre opale 120° (balisage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 173x173mm. Diamètre d'encastrement : 155mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non. Installation uniquement en encastré dans terrasse ventilée.