Europole - BOUNTY 2 LED EVO rond inox 3000K 500lm 6W 48°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592001381
Réf. Sonepar
00584007242
Réf. Fournisseur
5303
Réf. Commerciale
Europole
flux lumineux utile
380 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED interchangeable
douille
GU10
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Non
orientable
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe de protection
I
hauteur/profondeur
110 mm
diamètre externe
100 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
110 mm
diamètre d'encastrement
78 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol BOUNTY 2 LED EVO rond : 100mm, inox, blanc 3000K, IRC90, 6W, 500lm (83,33lm/W), verres opale et transparent 48° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP65. IK08. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE BOUNTY 2 LED EVO rond inox, blanc 3000K, IRC90, 6W, 500lm (83,33lm/W), verres opale et transparent 48° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, câblé de 0,3m avec connectiques rapides Y IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x0,75mm². Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 100mm. Diamètre d'encastrement : 78mm. Matériau : collerette en inox 316L. Traitement de la surface : traitement par passivation. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.