Europole - COLOSS 1 - 230 rond inox brossé 3000K 350lm 5W 23°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5 W
flux lumineux utile - 425 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592010987
Réf. Sonepar
00584053980
Réf. Fournisseur
53980
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
5 W
flux lumineux utile
425 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
5...5 W
hauteur/profondeur
110 mm
diamètre externe
60 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
110 mm
diamètre d'encastrement
52 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol COLOSS 1 - 230 rond : 60mm, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 5W, 350lm (70lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE COLOSS 1 - 230 rond inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 5W, 350lm (70lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 60mm. Diamètre d'encastrement : 52mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.