Europole - LED'UP UNIVERSAL rond fixe blanc 4000K 6W 650lm 60 IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 650 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592014794
Réf. Sonepar
00584057001
Réf. Fournisseur
57001
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
6 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
650 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
650...650 lm
puissance de lampe acceptée
6...6 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
non ajustable
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
variation en fonction de la commande
Oui
pas de variation
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
40 mm
diamètre externe
82 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
40 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Encastré intérieur Led LED'UP UNIVERSAL rond fixe, blanc mat, blanc 4000K, IRC80, 6W, 650lm, optique 60°, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65, RE2020, compatible isolants : soufflés et rouleaux. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL rond fixe, blanc mat (RAL9016), blanc 4000K, IRC80, 6W, 650lm (108,33lm/W), optique dichroïque anti-éblouissement 60°, 230VAC/27VDC. Classe de protection II/III, IP65, compatible volume salle de bain : 1, RE2020, compatible isolants : soufflés et rouleaux. Durée de vie : 35000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : diamètre 82mm. Diamètre d'encastrement : 68mm. (version blanc et noir mat : résistance aux brouillards salins 750h). Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'encastrés LED plafond intérieur LED'UP UNIVERSAL est qualifiée RE2020 et IP65. Compatible avec les isolants en rouleaux et isolants soufflés. Une puissance allant de 5 à 6W, flux lumineux de 500 à 650 Lm, existe en Switch (2700/3000/4000K), 3000K, 4000K, TW et RGB+TW, IRC > 80, optiques dichroïque 60°, dimmable TRIAC, existe en version Bluetooth Mesh, compatible salle de bain Vol.1. Disponible en rond, fixe ou orientable, il s'adapte à vos besoins grâce à sa déclinaison d'accessoires. Vous avez le choix parmi 72 finitions possibles, le LED'UP UNIVERSAL s'adapte à toutes les envies. Diamètre 82 mm, encastrement diamètre 68. Durée de vie 35 000 Hrs.
Quelques mots du fabricant :
Tout en un : la gamme LED'UP UNIVERSAL répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat.