• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 57017 - LUU BT MESH TW bl ori

  • LED'UP UNIVERSAL - BLUETOOTH MESH rond ori blanc TW 2700K-6500K 6W 60 IP65
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 57017
    • Référence Sonepar : 00584057017
    • EAN : 3666592014817
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Encastré de plafond LED'UP UNIVERSAL - BLUETOOTH MESH rond orientable blanc mat (RAL 9016) - TW (2700-6500K) 500-600lm CRI>80. RT2020 / IP65. Puissance nominale : 6W. Pilotage : via smartphone ou avec télécommande radio HF (45300). Ø 82mm

Les Atouts de l'article :

• Solution connectée EUROPOLE : Encastré de plafond LED'UP UNIVERSAL BLUETOOTH MESH. Flux lumineux : 500 à 600Lm. Températures de couleur : TW (2700-6500K). Puissance nominale : 6W. Optique : 60° dichroïque anti éblouissement. Raccordement rapide bornier à repiquage. Compatible isolants soufflés et rouleaux. 2 en 1 : collerettes fixes compatibles avec spots orientables. Finitions aluminium brossé et noir en option. Collerettes fixes (codes 5700,5703,5705) ou orientables (codes 5713,5715) voir rubrique > Accessoires encastrés plafond. IP 65 (installation compatible salle de bain volume 1). Version blanc et noir mat : possible en extérieur sous abri, résiste 750 h au brouillard salin. Faible encombrement : SLIM 40mm. Durée de vie : 35 000 h (L 70 -> Ta = 25°C). Caractéristiques électriques d'entrée : 230 VAC, 50-60 Hz (alimentation dimmable TRIAC incluse), module 27 VDC. Températures de fonctionnement : - 20 / + 40°. Installation : encastré plafond. Matériaux : aluminium, polycarbonate. Contrôle via application smartphone Europole Bluetooth Mesh ou avec télécommande radio HF (45300). Synchronisable jusqu'à 250 points lumineux.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier