Europole - LED'UP UNIVERSAL - BLUETOOTH MESH rond ori blanc RGB+TW 2700K-6500K 5W 100° IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5 W
température de couleur - 2700...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592014824
Réf. Sonepar
00584057019
Réf. Fournisseur
57019
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
5 W
température de couleur
2700...6500 K
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
250...300 lm
réglabilité
orientable
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
type de tension
AC/DC
pas de variation
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
RGB
hauteur/profondeur
40 mm
diamètre externe
82 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
40 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Encastré intérieur Led LED'UP UNIVERSAL - BLUETOOTH MESH rond orientable, blanc mat, RGB+TW 2700K-6500K, IRC>80, 5W, 250-300lm, optique 100°, 230VAC/18VDC. Classe II/III, IP65, RE2020, compatible isolants : non. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL - BLUETOOTH MESH rond orientable, blanc mat (RAL9016), RGB+TW 2700K-6500K, IRC>80, 5W, 250-300lm (60lm/W), diffuseur opale 100°, 230VAC/18VDC. Classe de protection II/III, IP65, compatible volume salle de bain : 1, RE2020, compatible isolants : non. Durée de vie : 35000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : diamètre 82mm. Diamètre d'encastrement : 68mm. (version blanc et noir mat : résistance aux brouillards salins 750h). Jusqu'à 240 produits synchronisés. Installation de 30 à 50m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier produit. 10m max. entre chaque produit. 10m max. entre le smartphone et le produit connecté. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes. Protocole utilisé : Bluetooth Mesh, commande à distance : Oui, interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH (non incluse)
Quelques mots du fabricant :
Tout en un : la gamme LED'UP UNIVERSAL répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat.