fin de vie

Europole - LED'UP DESIGN 6W rond fixe blanc 3000K 6W 450lm 38° IP65

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 450 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592022355

Réf. Sonepar

00584573030

Réf. Fournisseur

573030

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

6 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

450 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

450...450 lm

puissance de lampe acceptée

6...6 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

traitement de la surface

non traité

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

pas de variation

Oui

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

80 mm

diamètre externe

82 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Encastré intérieur Led LED'UP DESIGN 6W rond fixe, blanc mat, blanc 3000K, IRC90, 6W, 450lm, optique 38°, 230VAC. Classe III, IP65, RT2012, compatible isolants : rouleaux. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP DESIGN 6W rond fixe, blanc mat (RAL9016), blanc 3000K, IRC90, 6W, 450lm (75lm/W), verre transparent 38°, 230VAC. Classe de protection III, IP65, compatible volume salle de bain : 1, RT2012, compatible isolants : rouleaux. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : diamètre 82mm. Diamètre d'encastrement : 62mm.