Europole - LED'UP DESIGN 6W rond fixe blanc 4000K 6W 470lm 38° IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 470 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592022362
Réf. Sonepar
00584573031
Réf. Fournisseur
573031
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
6 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
470 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
470...470 lm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
traitement de la surface
non traité
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
80 mm
diamètre externe
82 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Encastré intérieur Led LED'UP DESIGN 6W rond fixe, blanc mat, blanc 4000K, IRC90, 6W, 470lm, optique 38°, 230VAC. Classe III, IP65, RT2012, compatible isolants : rouleaux. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP DESIGN 6W rond fixe, blanc mat (RAL9016), blanc 4000K, IRC90, 6W, 470lm (78,33lm/W), verre transparent 38°, 230VAC. Classe de protection III, IP65, compatible volume salle de bain : 1, RT2012, compatible isolants : rouleaux. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : diamètre 82mm. Diamètre d'encastrement : 62mm.