Europole - Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde blanc mat/doré fixe

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - blanc

  • finition de la grille/du réflecteur - mat

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592072428

Réf. Sonepar

00584019643

Réf. Fournisseur

5750D

Réf. Commerciale

Europole

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

couleur

blanc

finition de la grille/du réflecteur

mat

élément de distribution de lumière

diffuseur

matériau

aluminium

hauteur/profondeur

41.2 mm

diamètre

82 mm

Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ : Collerette ronde blanc mat/doré, fixe. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. UGR >16. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ : Collerette ronde blanc mat/doré, fixe. Dimension : diamètre 82mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR : >16. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.

Quelques mots du fabricant :

Tout en un : la gamme LED'UP UNIVERSAL répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat.