Europole - Spot RTIGHT GU10 rond orientable, blanc mat IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592015210
Réf. Sonepar
00584062410
Réf. Fournisseur
62410
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
douille
GU10
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
hauteur/profondeur
127 mm
diamètre externe
95 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
127 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spot RTIGHT rond orientable, blanc mat, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : soufflés.
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE RTIGHT rond orientable, blanc mat, optique, 12VDC/230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : soufflés. Dimension collerette : diamètre 95mm. Diamètre d'encastrement : 86mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Livré avec douille GU10 pré-connectée + GU5.3 à monter soi-même. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).