Europole - RTIGHT LED GU10 rond ori blanc 3000K 6W 500lm 48° IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 500 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592015371
Réf. Sonepar
00584063500
Réf. Fournisseur
63500
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
6 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
500 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
500...500 lm
réglabilité
orientable
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
GU10
type de tension
AC
variation en fonction de la commande
Oui
pas de variation
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
90 mm
diamètre externe
95 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
127 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Encastré intérieur Led RTIGHT LED GU10 rond orientable, blanc mat, blanc 3000K, IRC90, 6W, 500lm, optique 48°, 230VAC. Classe II, IP20, RE2020, compatible isolants : soufflés. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Encastré intérieur Led EUROPOLE RTIGHT LED GU10 rond orientable, blanc mat (), blanc 3000K, IRC90, 6W, 500lm (83,33lm/W), optique 48°, 230VAC. Classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : soufflés. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Raccordement rapide : patère 3 pôles. Dimension collerette : diamètre 95mm. Diamètre d'encastrement : 86mm.