Europole - Bandeau Led 50m WORK FLEX 4000K 5.5W/m 517lm/m 230VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 5.5 W
longueur - 50000 mm
flux lumineux par mètre - 500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592015418
Réf. Sonepar
00584065011
Réf. Fournisseur
65011
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
5.5 W
longueur
50000 mm
flux lumineux par mètre
500 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
type de tension
AC
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
13.5 mm
hauteur/profondeur
6 mm
avec ensemble de raccordement
Oui
auto-adhésif
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 50m WORK FLEX, blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 5.5W/m, 517lm/m 94lm/W, 60LED/m, 120°, 230VAC. Non sécable. IP65, câblé de 5m avec prise mâle 3P, HO5RN-F. Durée de vie : 20000h. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 50m WORK FLEX, blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 5.5W/m, 517lm/m (94lm/W), 60LED/m, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II. Non sécable. IP65, compatible volume salle de bain : Non concerné, câblé de 5m avec prise mâle 3P, HO5RN-F, durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Idéal pour l'éclairage chantier.