fin de vie

Europole - TREVI 1.6 rond inox 3000K 834lm 6x2W 30

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00584682102

Réf. Fournisseur

682102

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

3000...3000 K

Encastré submersible led TREVI 1.6 3000K 834lm 24V. Optique 30°. Puissance 6 x 2 W. IP68 - IK08. Ø : 180 mm. Câblé 10 m - presse étoupe en laiton nickelé.

Les Atouts de l'article :

; Encastré submersible led EUROPOLE TREVI 1.6 3000K 834Lm (6 x 2W) 24V, IP 68 - IK 08. Optique 30°. Diamètre : 180mm. Pot d'encastrement avec presse étoupe. Immersion impérative en fonctionnement (max. 2 m). Câblé 10 m - presse étoupe en laiton nickelé. Durée de vie 30 000 Hrs.