Europole - Bandeau Led SM FORT FLEX PRO IP20 3000K 18W/m 1297lm/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592072800
Réf. Sonepar
00584010103
Réf. Fournisseur
72200SM
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
18 W
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
300
type de tension
DC
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
1.5 mm
longueur des sections individuelles
20 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led SM FORT FLEX PRO IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 18W/m, 1297lm/m 72,06lm/W, 300LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 20mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure FORT FLEX PRO IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 18W/m, 1297lm/m (72,06lm/W), 300LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 20mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 10m. IP20, compatible volume salle de bain : non, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.