Europole - Bandeau Led 5m COOL PERF IP20 RGBW 12W/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 12 W
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592024236
Réf. Sonepar
00584722208
Réf. Fournisseur
722208
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
12 W
longueur
5000 mm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
RGBW
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
120
type de tension
DC
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
longueur des sections individuelles
100 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 5m COOL PERF IP20, RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m COOL PERF IP20, RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, (lm/W), 120LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.