Europole - Bandeau Led SM COOL PERF IP20 RGBW 12W/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • modèle - bande

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592072954

Réf. Sonepar

00584017605

Réf. Fournisseur

72228SM

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre

12 W

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

modèle

bande

couleur de la lumière

RGBW

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

120

type de tension

DC

largeur

10 mm

hauteur/profondeur

2.5 mm

longueur des sections individuelles

100 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Bandeau Led SM COOL PERF IP20, RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 30/195/36/688lm/m 79,08lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 5x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure COOL PERF IP20, RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 30/195/36/688lm/m (79,08lm/W), 120LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 10m. IP20, compatible volume salle de bain : non, câble non fourni : 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.