Europole - Bandeau Led SM FORT PERF IP20 RGB+TW 2400K-6500K 20W/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 20 W
température de couleur - 2400...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3666592073005
Réf. Sonepar
00584001541
Réf. Fournisseur
72235SM
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
20 W
température de couleur
2400...6500 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
RGB
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
type de tension
DC
largeur
12 mm
hauteur/profondeur
2 mm
longueur des sections individuelles
100 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led SM FORT PERF IP20, RGB+TW 2400K-6500K, IRC90, SDCM5, 20W/m, 111/254/51/309/356lm/m 54,05lm/W, 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câble non fourni : 22AWG 6x0,3mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure FORT PERF IP20, RGB+TW 2400K-6500K, IRC90, SDCM5, 20W/m, 111/254/51/309/356lm/m (54,05lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 10m. IP20, compatible volume salle de bain : non, câble non fourni : 22AWG 6x0,3mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.