Europole - Bandeau Led SM SUPER SOFT PRO IP68 3000K 7,5W/m 610lm/m 12VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 7.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592073449
Réf. Sonepar
00584010149
Réf. Fournisseur
72420SM
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
7.5 W
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP68
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
96
type de tension
DC
largeur
11 mm
hauteur/profondeur
5 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led SM SUPER SOFT PRO IP68, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 7,5W/m, 610lm/m 81,33lm/W, 96LED/m, 120°, 12VDC. Non sécable. IP68, câble non fourni : HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure SUPER SOFT PRO IP68, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 7,5W/m, 610lm/m (81,33lm/W), 96LED/m, optique 120°, 12VDC. Classe de protection III. Non sécable. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP68, compatible volume salle de bain : 1, câble non fourni : HO5RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP68 ne sont pas sécables.