Europole - Transformateur électronique OPTIMO 4-70VA 12VAC IP20 non câblé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
puissance de sortie - 4...70 W
pas de variation - Non
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592001718
Réf. Sonepar
00584007429
Réf. Fournisseur
7429
Réf. Commerciale
Europole
tension de sortie
12...12 V
puissance de sortie
4...70 W
pas de variation
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
Transformateur électronique OPTIMO 4-70VA. Tension d'entrée/de sortie : 230VAC/12VAC. Classe II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Non câblé.
Les Atouts de l'article:
Transformateur électronique EUROPOLE OPTIMO 4-70VA. Convertisseur électronique pour éclairage tension alternative. Tension d'entrée : 230VAC, tension de sortie : 12VAC, courant de sortie : 6,1A. Classe de protection : II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Non câblé. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2, nombre de sorties physiques borniers : 3. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.