Europole - Transformateur électronique OPTIMO 4-70VA 12VAC IP20 précâblé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pas de variation - Non
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592074057
Réf. Sonepar
00584000101
Réf. Fournisseur
7429C
Réf. Commerciale
Europole
pas de variation
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
Transformateur électronique OPTIMO 4-70VA. Tension d'entrée/de sortie : 230VAC/12VAC. Classe II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Précâblage : câblé au secondaire de 0,5m, type de câblage : SILICONE HT 2x1,5mm².
Les Atouts de l'article:
Transformateur électronique EUROPOLE OPTIMO 4-70VA. Convertisseur électronique pour éclairage tension alternative. Tension d'entrée : 230VAC, tension de sortie : 12VAC, courant de sortie : 6,1A. Classe de protection : II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Précâblage : câblé au secondaire de 0,5m, type de câblage : SILICONE HT 2x1,5mm². Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2, nombre de sorties physiques borniers : 3. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C.