Europole - REG'LED 24 51,5cm transparent 3000K 14.5W/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 14.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592027237
Réf. Sonepar
00584883000
Réf. Fournisseur
883000
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
14.5 W
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
515 mm
couleur du boîtier/corps
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
type de tension
DC
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
largeur
20 mm
hauteur/profondeur
15 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Réglette LED 51,5cm REG'LED 24, diffuseur transparent symétrique, blanc 3000K, IRC86, 14.5W/m, 1300lm/m (89,66lm/W), 24VDC. Classe III, IP44,
Les Atouts de l'article:
Réglette LED EUROPOLE 51,5cm REG'LED 24, diffuseur transparent symétrique, blanc 3000K, IRC86, SDCM5, 14.5W/m, 1300lm/m (89,66lm/W), optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP44, compatible volume salle de bain : 1, Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie. Installation via clips de fixation (non inclus).