Evicom - Commutateur universel 17 câbles 16 sat. + terrestre, 8 sorties
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement d'abonnés - 8
nombre d'entrées - 17
entrée terrestre - actif
alimentation électrique - sans
signal de commande - 14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660555032580
Réf. Sonepar
04212503258
Réf. Fournisseur
SCSC17208U
Réf. Commerciale
Evicom
raccordement d'abonnés
8
nombre d'entrées
17
entrée terrestre
actif
alimentation électrique
sans
signal de commande
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
alimentation LNB
14 V / 18 V
Commutateur universel 17 câbles (16 sat + ter) 8 sorties - Cascadable / Autonome - Version active (Ter/Sat) - Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +4 à -16 dB réglable - Sat : 0 ou -10 dB (Inter) - Prévoir 1 x SPS25 en autonome
Les Atouts de l'article:
Commutateur universel 17 câbles (16 sat + ter) - 8 sorties
Universel : Cascadable ou Autonome
Version active (Ter/Sat)
Dérivation : VR : -25 dB,
Dérivation Ter : +4 à -16 dB réglable
Dérivation Sat : 0 ou -10 dB (Inter)
Prévoir 1 x SPS25 pour un usage autonome