Evicom - Amplificateur de tête cascadable 8 polarisations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties - 8
nombre d'entrées - 8
modèle - appareil de base système multi-commutateur
gain satellite - 25 dB
alimentation électrique - joint
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660555011691
Réf. Sonepar
04212501169
Réf. Fournisseur
SCSC9200/A
Réf. Commerciale
Evicom
nombre de sorties
8
nombre d'entrées
8
modèle
appareil de base système multi-commutateur
gain satellite
25 dB
alimentation électrique
joint
Amplificateur satellite 8 voies - Gain : 25 dB - Niv de sortie : 113 dBµV - Réglage de gain et de pente - Alimentation : 230 V - Alim LNB : 18 V - 800 mA
Les Atouts de l'article:
Amplificateur satellite 8 voies
Gain : 25 dB
Niv de sortie : 113 dBµV
Réglage de gain et de pente
Alimentation : 230 V
Alim LNB : 18 V - 800 mA