EZVIZ - Camera WiFi exterieure 4MP avec projecteur et vision de nuit en couleur LC3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
lieu d'utilisation - extérieur
propriété du système d'image - infrarouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6941545604206
Réf. Sonepar
07575560420
Réf. Fournisseur
LC3
Réf. Commerciale
EZVIZ
modèle
standard (fixe)
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
lieu d'utilisation
extérieur
propriété du système d'image
infrarouge
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
indice de protection (IP)
IP65
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
caméra sans fil avec projecteur, système de défense active et vision de nuit en couleur jusqu'à 10 mètres-2.4Ghz-4MP 2K+-H.265-H.264-audio-IA-détection de forme humaine- mémoire interne incluse de 32Gb-Google Home + Alexa-CS-LC3-A0-8B4WDL