Faac - xp20bd - photocellules bus, orientables, murales ou en saillie.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
finition du raccordement électrique - câble
type de tension - AC
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - INTERBUS-Safety
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8055195012385
Réf. Sonepar
00192785103
Réf. Fournisseur
785103
Réf. Commerciale
Faac
indice de protection (IP)
IP54
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
finition du raccordement électrique
câble
type de tension
AC
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
INTERBUS-Safety
capacité de détection des éprouvettes
20000 mm
temps de réaction
20 ms
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
xp20bd - photocellules bus, orientables, murales ou en saillie.
Les Atouts de l'article:
Possibilité d'installer jusqu'à 16 paires de photocellules sur la même installation