Faac - emetteur xt2 - 433 slh - 2 canaux - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
nombre de commandes - 2
système Rollingcode - Oui
avec émetteur radio manuel - Oui
avec codeur radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8055195012606
Réf. Sonepar
00192787007
Réf. Fournisseur
787007
Réf. Commerciale
Faac
fréquence radio
433.92 MHz
nombre de commandes
2
système Rollingcode
Oui
avec émetteur radio manuel
Oui
avec codeur radio
Oui
alimentation en courant
pile non-rechargeable
emetteur xt2 - 433 slh - 2 canaux - blanc
Les Atouts de l'article:
Le code varie à chaque utilisation de l'émetteur. De ce fait le clonage est quasiment impossible.