Faac - emetteur xt4 - 868mhz slh lr - 4 canaux - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 868 MHz
nombre de commandes - 1
avec émetteur radio manuel - Oui
contact à poussoir radio encastré - Oui
avec codeur radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8055195012637
Réf. Sonepar
00192787010
Réf. Fournisseur
787010
Réf. Commerciale
Faac
fréquence radio
868 MHz
nombre de commandes
1
avec émetteur radio manuel
Oui
contact à poussoir radio encastré
Oui
avec codeur radio
Non
couvercle de protection du clavier
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
emetteur xt4 - 868mhz slh lr - 4 canaux - blanc
Les Atouts de l'article:
Le code varie à chaque utilisation de l'émetteur. De ce fait le clonage est quasiment impossible.