Faac - emetteur xt4 - 868mhz slh lr noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 868.35 MHz
nombre de commandes - 4
avec émetteur radio manuel - Oui
couvercle de protection du clavier - Non
alimentation en courant - pile non-rechargeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8055195026139
Réf. Sonepar
00192870101
Réf. Fournisseur
7870101
Réf. Commerciale
Faac
fréquence radio
868.35 MHz
nombre de commandes
4
avec émetteur radio manuel
Oui
couvercle de protection du clavier
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
emetteur xt4 - 868mhz slh lr noir
Les Atouts de l'article:
Le code varie à chaque utilisation de l'émetteur. De ce fait le clonage est quasiment impossible.