Festilight - Pack, Cordon LED, Touret 44m, D13mm, 30 LED-m blanc chaud fixe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 44 m
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
indice de protection (IP) - IP44
diamètre - 13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185689188
Réf. Sonepar
01183000011
Réf. Fournisseur
18944H-1
Réf. Commerciale
Festilight
longueur totale
44 m
couleur de la lumière
ambre/ambre jaune
indice de protection (IP)
IP44
diamètre
13 mm
Notre cordon LED ROPE 230V est vendu en touret de 44m et mesure 13mm de diamètre. Il est livré avec trois alimentations munies de redresseurs. Le cordon est illuminé par 30 LED fixe par mètre, de couleur blanc chaud. Sécable tous les 1m.
Les Atouts de l'article:
COLLECTION DÉLICATE: Apportez une décoration subtile à vos extérieurs en combinant tradition et élégance. Cette collection, composée de motifs aériens, offrira une ambiance épurée à votre décor !
Les Atouts de la gamme:
ROPE: Découvrez notre gamme de cordons LED lumineux ! Pétillant ou fixe, coloré ou neutre… il y en a pour tous les gôuts et tous les projets!