Festilight - FROSTY, Motif à suspendre, Flocon, Ø80cm, blanc, 360 LED, 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - blanc
indice de protection (IP) - IP44
tension nominale (Un) - 230...230 V
couleur - blanc
nombre de points lumineux - 360
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185604693
Réf. Sonepar
01183000265
Réf. Fournisseur
43163LED-P0
Réf. Commerciale
Festilight
couleur de la lumière
blanc
indice de protection (IP)
IP44
tension nominale (Un)
230...230 V
couleur
blanc
nombre de points lumineux
360
largeur
800 mm
hauteur/profondeur
800 mm
diamètre
800 mm
Izar, le motif à suspendre mesure 0,81m de haut pour 0,67m de large.Il est illuminé par 360 LED blanc froid. 3,0kg, intérieur/extérieur. Ce flocon 230V est raccordable en entrée avec notre collection InfiniLight Pro.
Les Atouts de l'article:
FROSTY Suspension flocon H80cm 180 LED blanc pétillant 230V raccordable. Elégant et raffiné, position horizontale des LED pour une haute luminosité visible à 360°. T de connexion fourni, Idéal dans les arbres ou en complément de décors sur des façades ou traversées de rue
Les Atouts de la gamme:
COLLECTION NORDIQUE: Enveloppez votre commune d'une note hivernale poétique. Douceur et modernisme sont les maitres-mots de cette collection.