Festilight - Traversee Joyeuses Fetes, H1mxL4m, LED blanc pet, 230V

FESTILIGHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lumière - blanc

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • largeur - 4000 mm

  • hauteur/profondeur - 1000 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700185646822

Réf. Sonepar

01183000276

Réf. Fournisseur

43206LED-P0

Réf. Commerciale

Festilight

couleur de la lumière

blanc

indice de protection (IP)

IP44

tension nominale (Un)

230...230 V

largeur

4000 mm

hauteur/profondeur

1000 mm

Cette traversée Joyeuses Fêtes, pliablance en deux parties, mesure 4m x 1m. Cette traversée à message apporte de la convivialité aux communes. Elle est illuminée par un cordon LED blanc froid pétillant 230V. 19kg, intérieur/extérieur

Les Atouts de l'article:

JOYEUSES FETES Traversée L4,00m x H1,00m. Blanc pétillant 230V. Cordon pétillant structure pliable en deux parties

Les Atouts de la gamme:

COLLECTION NORDIQUE: Enveloppez votre commune d'une note hivernale poétique. Douceur et modernisme sont les maitres-mots de cette collection.