Festilight - Motif poteau Ruban, H2,50m x L1m, LED blanc 100% pet, 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - blanc
indice de protection (IP) - IP44
tension nominale (Un) - 230...230 V
largeur - 1000 mm
hauteur/profondeur - 2500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185646860
Réf. Sonepar
01183000668
Réf. Fournisseur
43224LED-0FP0
Réf. Commerciale
Festilight
couleur de la lumière
blanc
indice de protection (IP)
IP44
tension nominale (Un)
230...230 V
largeur
1000 mm
hauteur/profondeur
2500 mm
Ruban, le motif pour poteau mesure 2,50m de haut pour une largeur de 1,00m. Son motif délicat est composé de LED blanc froid 100% pétillant pour un résultat aussi élégant que dynamique !11,5kg, 230V.
Les Atouts de l'article:
RUBAN Motif H2,50m x L1,00m Blanc pétillant 230V. Drapé composé de guilande 100% pétillante. Décoration de jour avec la sapinette blanche
Les Atouts de la gamme:
COLLECTION DÉLICATE: Apportez une décoration subtile à vos extérieurs en combinant tradition et élégance. Cette collection, composée de motifs aériens, offrira une ambiance épurée à votre décor !