Festilight - Motif poteau Arctic, H2mxL1m, LED blanc petillant, 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - blanc
indice de protection (IP) - IP44
tension nominale (Un) - 230...230 V
largeur - 1000 mm
hauteur/profondeur - 2000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185646990
Réf. Sonepar
01183000684
Réf. Fournisseur
43233LED-0P0
Réf. Commerciale
Festilight
couleur de la lumière
blanc
indice de protection (IP)
IP44
tension nominale (Un)
230...230 V
largeur
1000 mm
hauteur/profondeur
2000 mm
Le motif poteau Arctic mesure 2m de haut pour une largeur de 1m. Ce motif est illuminé par un drapé composé de guirlandes pétillantes blanc froid 230V pour une touche dynamique. 8kg, 230V.
Les Atouts de l'article:
ARCTIC Motif H2,00m x L1,00m blanc pétillant 230V. Drapé composé de guirlande pétillante
Les Atouts de la gamme:
COLLECTION NORDIQUE: Enveloppez votre commune d'une note hivernale poétique. Douceur et modernisme sont les maitres-mots de cette collection.