Festilight - Guirlande fixe, Original, capsØ8mm, L.10m, 100 LED bleu pét, Câble blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 10 m
couleur de la lumière - bleu
indice de protection (IP) - IP66
couleur - blanc
nombre de points lumineux - 100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185656210
Réf. Sonepar
01183565621
Réf. Fournisseur
54380-1-W3-Z
Réf. Commerciale
Festilight
longueur totale
10 m
couleur de la lumière
bleu
indice de protection (IP)
IP66
couleur
blanc
nombre de points lumineux
100
diamètre
8 mm
Notre guirlande ORIGINAL mesure 10m de long.e. 100 LED bleu pétillant , câble blanc. Original 230V est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Elle est raccordable 10 fois avec notre collection InfiniLight Pro. IP66.
Les Atouts de l'article:
ORIGINAL Guirlande LED pétillante 10m, 100 LED bleu pétillant blanc câble blanc 230V raccordable. Ultra-lumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.