Festilight - Guirlande fixe, Original, capsD8mm, L.20m, 200 LED blanc pet, Cable noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 20 m
couleur de la lumière - blanc
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185656234
Réf. Sonepar
01183565623
Réf. Fournisseur
54380-2-B0-Z
Réf. Commerciale
Festilight
longueur totale
20 m
couleur de la lumière
blanc
indice de protection (IP)
IP66
Notre guirlande ORIGINAL mesure 20m de long. 200 LED blanc froid pétillant , câble noir. Original 230V est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Elle est raccordable 5 fois avec notre collection InfiniLight Pro. IP66.
Les Atouts de l'article:
ORIGINAL Guirlande LED pétillante 20m 200 LED Blanc pétillant blanc câble noir 230V raccordable, composée de 2 guirlandes de 10m raccordées. Ultra-lumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.