Festilight - Rideau droit, Master, H.1,50xL.2,00m, caps D8mm, 240 LED blanc pet, 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 2 m
couleur de la lumière - blanc
indice de protection (IP) - IP66
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de points lumineux - 240
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185655596
Réf. Sonepar
01183565559
Réf. Fournisseur
54412-12-W0-Z
Réf. Commerciale
Festilight
longueur totale
2 m
couleur de la lumière
blanc
indice de protection (IP)
IP66
tension nominale (Un)
230...230 V
nombre de points lumineux
240
hauteur/profondeur
1500 mm
diamètre
8 mm
Notre rideau Master mesure 1,50m de haut pour 2m de long.12 descentes, 144 LED blanc froid pétillant,câble blanc. Intérieur/extérieur. Il est raccordable 50 fois avec notre collection InfiniLight Pro.
Les Atouts de l'article:
MASTER Rideau LED pétillant L2m x H1.5m 12 descentes 240 LED. Blanc pétillant blanc câble blanc 230V raccordable en largeur. Ultra-lumineux : LED de haute qualité, Ø8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.